※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10250135
品番
UK-6M32A
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
トラスコ品番
849-3085
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
26
寸法L(mm)
57
ねじ径
M6
ねじ長さ(mm)
25
寸法D(mm)
5.3
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
50.5