※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス 回転アイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10250415
品番
SI-6
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
寸法H(mm)
38
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
18
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番
849-2723
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
60
種類
アイプレート
寸法B2(mm)
26
寸法A1(mm)
40
寸法B1(mm)
40
寸法A2(mm)
26
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20