※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス 回転パッドナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10250433
品番
PDNS-8M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が動きます。
用途
端末がボルトのワイヤーにご使用下さい
トラスコ品番
849-8637
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
50
種類
その他金具
寸法H(mm)
53
ねじ径
M-8
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.29