※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 角頭シャックル 呼び13mm

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10250467 品番QS-13
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2250 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)240 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法D(mm)13 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)4.90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250467
2019-06-19
用途:
漁業時
農・林・水産業

良い商品です、今の所改善点等は特に有りませんが6角だとメガネレンチが使用できるので有ればより便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする