※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 角頭シャックル 呼び4mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10250476
品番
QS-4
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2255
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
7
寸法L(mm)
16
ねじ径
M4
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
8
使用荷重(kN)
0.49