※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンスクリュー足のみ 線径各種
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10250625
品番
SR-3F
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
タイプ
水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
4
用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
仕様
水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm
トラスコ品番
849-2834
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
5
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨