※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) W-3/8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10250704
品番
BR-9W
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品
六角ナット・ワッシャー
トラスコ品番
849-1139
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
170
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
90
ねじ径
W-3/8
寸法D(mm)
9
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.47