※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10250722
品番
BR-7W
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
75
ねじ径
W-5/16
寸法D(mm)
7
使用荷重(kN)
0.78
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品
六角ナット・ワッシャー
トラスコ品番
849-1137
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
91
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨