※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10250792
品番
B008
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
10.0
使用荷重(kN)
1.96
用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番
849-0691
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
117
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨