福寿 ステンレス角鏝

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10250825 品番 12312700040
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>

用途
下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス 板厚(mm)0.4 サイズ(mm)270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250825
2024-06-13
用途:
コンクリート施工時

鏝は既に何種類か有る。
これは適度なしなりで扱い易いと思った。

対象商品:
10250816
2022-03-17
用途:
塗装作業
サービス業

屋内の壁を漆喰にするため、塗装作業に大変使い安いです。

対象商品:
10250825
2020-08-31
用途:
セメント仕上げ
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上げ鏝として価格もリーズナブル。
使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10250825
2019-11-27
用途:
左官

本業ではないけど、補修程度の左官作業。そんなに上手な方ではないが、自分なりに納得のいく仕上げになります。

1人が参考にしています
対象商品:
10250816
2019-10-17
用途:
塗り壁用
電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかく扱いやすい商品です。長時間使っても疲れにくかったです。

対象商品:
10250825
2018-07-27
用途:
生コンクリート打設時に
岡田石灰工業株式会社 様

今回生コン打設があり3個購入しました。以前同じもので240mmの物を購入しまいしたもう少し大きいのがありましたので270mmの物を購入いたしました。

対象商品:
10250825
2014-03-20
用途:
壁の補修工事に
建設業・工事業

大変よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする