※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 丸リンク 線径1mm内径10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10250835
品番
R-1-10
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
サイズが豊富です。
溶接ありです。
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
1
用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番
849-2271
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
0.2
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.01