※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 丸リンク 線径2.5mm内径40mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10250896 品番R-2.5-40
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

サイズが豊富です。
溶接ありです。

用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2282 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 種類リンク 寸法L(mm)40 寸法D(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする