曜日別特売
018-090 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 10250904

018-090 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 10250904
018-090 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 10250904
018-090 No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業 10250904

No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)9
内容量1本注文コード10250904品番018-090
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。

用途
かりわく作業でのコンパネの穴あけ用
サイズ(mm)9溝長(mm)34全長(mm)83チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)トラスコ品番252-1547シャンク六角軸6.35mm刃径D(Φmm)9シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10250947
2015-11-18
用途: 12ミリのコンパネを2枚重ねて穴あけ作業

非常にいい買い物しました。
大満足です。

対象商品 : 10250904
2014-01-15
用途: 型枠工事
建設業・工事業

良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする