※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径35mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
849-0915
注文コード
10251124
品番
B-2223
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが豊富です。
溶接ありです。
トラスコ品番
849-0915
用途
ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス
種類
リンク
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応