※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33 No.2 兼用ビット 大西工業 10251132 33 No.2 兼用ビット 大西工業 10251132

No.2 兼用ビット

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10251132 品番33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は刃径Dなど70種類から選べます 他の種類を見る

柱の穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。

適合機種
電気ドリル(6.5mmチャックΦ21mmまで可・10mmチャックΦ30mmまで可・13mmチャックΦ50mmまで可)
インパクトドライバー(Φ21mmまで可)(12V以上)
ドリルドライバー(Φ21mmまで可)(12V以上)
全長(mm)240 溝長(mm)160 用途木材の貫通穴用 サイズ(mm)33 チャック径(mm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10251132 33 06792816 002-330 No.2 兼用ビット 大西工業 No.2 兼用ビット 大西工業 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
ブランコの板の穴空けに
サービス業

自家製のブランコの作成の座り板にチェーンを通すのに穴を開ける為に使用しました。

対象商品:
06792825
2024-12-16
用途:
材木の穴あけ加工
岩崎工匠 様

木材を深く掘るのに使いましたが長さもあるので安定している

2024-10-24
用途:
建物大引きを穿孔

安定の切れ味です。
現場でハードに使うので、値段が安いのはありがたいです。

2025-01-15
用途:
ポケットホール用
飲食業

ポケットホール用のビットの切れ味が悪かったので、購入。
切れ味も良く、ビットが長いので都合が良かった。

対象商品:
35678711
2023-04-04
用途:
土台の穴あけ
ウメヤス建築 様

もう少し安いビットを購入した事もありましたが 直ぐに折れてしまった事が多々…
こちらのビットは1年使用していますが いまだ折れる事もなく使用しています。
万が一の為に予備の為購入しましたが 絶対にお勧めです。

対象商品:
06792791
2022-05-02
用途:
仮設柱の組み立てに使用
N・A・R 様 (建設業・工事業)

濃飛が早く、製品もしっかりしていて、良かったです。

対象商品:
06792633
2020-10-11
用途:
木工用

普段はショートビットを利用していますが、やや深めの穴あけ加工の必要ができましたので、こちらを購入しました。
長すぎず、ちょうど良い長さで扱いやすいです。
品質に関しては大手メーカー製ということで信頼しています。
また機会があれば、他のサイズも利用したいと思います。

対象商品:
06792694
2020-11-20
用途:
木工作業穴あけ

90o角の木材の穴あけとして,作業性および安全性にも適切な長さのため使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする