※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径35mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
849-2319
注文コード
10251133
品番
R-6-35
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが豊富です。
溶接ありです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-2319
用途
ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス
質量(g)
29
種類
リンク
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
6
表面処理(本体)
バレル研磨