※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 丸リンク 線径6mm内径70mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10251167 品番R-6-70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

サイズが豊富です。
溶接ありです。

用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2324 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)54 種類リンク 寸法L(mm)70 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする