※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

020-020 No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251175 020-020 No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251175 020-020 No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251175

No.20 6角軸鉄工用ドリル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10251175 品番 020-020
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)
六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

溝長(mm)29 全長(mm)85 トラスコ品番403-0397 刃径(Φmm)2 ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 質量(g)16 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35679673
2020-05-06
用途:
バイク部品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

1mmと細く、直ぐに折れてしまう物だと思い数本購入しましたが全く必要なかったです。
 作業中に力を入れ過ぎてかなりしなりましたが全然大丈夫でした。

対象商品:
35679691
2019-10-18
用途:
電気工事、趣味
建設業・工事業

大変満足していますので、改善点とかは特に有りません。

対象商品:
10251507
2015-05-27
用途:
アクリル板の穴あけ
合同会社アグリハイテック 様

φ8ドリルは持っていましたが、アクリル用に購入しました。
電ドリだと回転が速すぎ、またトリクリミッタもないので、貫通するとき欠けを生じたり、ひびが入ったりする危険がありますし、6角なのでチャックを締めず差しこむだけで、作業を開始できるからです。
すでに作業を終えましたが満足行く結果でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10251306
2014-12-09
用途:
穴あけに
建設業・工事業

ドリルが折れたときに外せるようにと思い、セットビスで脱着できるものを写真で選んだのに、そんな穴もなく違うものが着ていた。写真は、騙し(嘘)の写真です。二度と買いません。それよりそんな商売はしてほしくないです。

MonotaROからの回答

こちらの商品はビスで着脱可能でなく、付け替えて使う事を目的とした物ではございません。
画像の穴は、ドリルの抜け防止のピンを挿入する部分でございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする