※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 丸リンク 線径9mm内径50mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10251212 品番B007
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。

用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0690 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)92 種類リンク 寸法L(mm)50 内径(Φmm)50 線径(Φmm)9 寸法D(mm)9.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする