※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(6件のレビュー)刃径(Φmm)7.5
内容量1本注文コード10251534品番020E-075
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。