※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイスナップ
ステンレス 固定スナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10251772
品番
B-0
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アイの部分が固定されています。
長さ(mm)
53
寸法L(mm)
53
寸法d(mm)
10
線径(Φmm)
4
寸法t(mm)
6
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0683
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
25
種類
アイストラップ
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
22
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20