※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 固定スナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10251797 品番 B-3
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アイの部分が固定されています。

長さ(mm)97 寸法L(mm)97 寸法d(mm)18 線径(Φmm)7 寸法t(mm)11 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0968 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)124 種類アイストラップ 寸法S(mm)16 寸法D(mm)7 寸法W(mm)48 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする