※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 座付リングボルト(カットアンカー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10251815 品番 ZLB-8M
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

ねじ径M-8 トラスコ品番849-3251 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 寸法H(mm)28 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)92 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)30 寸法D(mm)6 寸法B(mm)14 寸法T(mm)3 使用荷重(kN)0.78 材質(カットアンカー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする