※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 三角リンク
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10251842
品番
RT-5-35
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
接続部は溶接していますので丈夫です。
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.59
用途
ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番
849-2435
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
19
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨