※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 三角リングキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10251928 品番 TH-6
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。

寸法L(mm)58 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法W1(mm)63.5 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3013 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)42 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法W2(mm)42 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10251912
2023-06-29
用途:
自転車輪行バックの肩掛けをかける金具として

バッチリでした。
綺麗にハマり、造りもしっかりしていたので安心して輪行出来ます。

対象商品:
10251928
2020-08-20
用途:
刈払機肩掛けベルトの補修
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

楕円形のリングキャッチは、ホームセンターでも扱ってますが、この三角型は無いですね。肩掛けベルトの金具が錆びてしまい、その補修用に購入。ステンレスなので安心です。

2020-05-01
用途:
バッグのリメイク
医療・福祉・介護関連業

ハンドバッグにショルダーバッグの肩紐を着けるためにこの金具を使った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする