※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス 足のみ丸カンボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252016
品番
BR-7MF
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
寸法A(mm)
15
ねじ径(mm)
M8
寸法B(mm)
9
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-1136
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
25
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨