※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 打ち込み丸カン 線径3mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10252068 品番 CR-3
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。

トラスコ品番849-1204 用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)8 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)30 線径(Φmm)3 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252052
2023-05-11
用途:
積荷ズレ防止用木材に丸カンを装着し、ゴムを通して木材を荷台に固定する
運輸・通信業

ズレ防止に大変役にたっております。
改善としては先端に「かえし」が少しほしいです。
こないだは抜けてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする