※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス 打ち込み丸カン 線径6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
10252113
品番
B-029
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
トラスコ品番
849-0704
材質
ステンレス(SUS304)
用途
木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
50
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
43
線径(Φmm)
6
寸法D(mm)
6
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.49