6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
切れ味抜群で、ストレス無く作業が進むのが、現場では重宝してます。
安心の日本製。作業時のブレも無く、安心して作業出来ます。切れ味も問題無しです。Monotaroブランドにも同様の品質を望みます。
大変すばらしい商品です、11mmの丸棒に30秒くらいで空きました次購入するときは、このメーカーの商品を買います。
ステンレス板もすぐ穴を開けるし、とても使いやすいです。ありがとうございました。よろしくお願い致します。石島商事株式会社
とてもスムーズに穴が空いた。5ミリのステンのアングルでも楽に穴があきました。また買おうと思う。
切り心地は最高に切れるのですが、インパクトドライバーで使用時に変な方向に力が加わるとすぐ折れてしまいます。
切れ味いいので満足です
早々に対応していただき工事の期日完了に間に合いました.