水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252418
品番
IBF-8M
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
33.3
寸法A(mm)
16
ねじ径(mm)
M8
寸法D(mm)
6.3
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
849-1590
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
33
表面処理
バレル研磨
寸法B(mm)
15
使用荷重(kN)
0.78