※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252427
品番
IBF-6M
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番
849-1589
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
26.5
寸法A(mm)
13
ねじ径(mm)
M-6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
14
使用荷重(kN)
0.49