※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 沈みシャックル 呼び2mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252463
品番
CS-2
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1214
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
1
寸法L(mm)
8
ねじ径
M-2
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
4
使用荷重(kN)
0.10