水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252472
品番
CS-3
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1217
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
3
寸法L(mm)
12
ねじ径
M-3
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
6
使用荷重(kN)
0.25