※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10252497 品番CS-5
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1219 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)20 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする