※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10252506 品番CS-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1220 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)22 寸法L(mm)24 ねじ径M-6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする