K-106 自由錐W 神沢 10252602

自由錐W

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴あけ範囲(Φmm)40~200
材質刃・ドリル/ハイス鋼
内容量1個注文コード10252602品番K-106
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。

用途木材・石膏ボード・プラスチックなど適合電気ドリル10mm以上、ボール盤材質刃・ドリル/ハイス鋼穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~200種別W-E 木工用品名W-E
注意
※30mm厚以上の穴あけの場合、センタードリルの先端が材料を貫通した後、裏側より穴あけをして下さい。※但し50mm厚まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252602
2025-05-06
用途: 石膏ボードのフレキホース穴開口

石膏ボードにフレキホースを通す為に購入
あっと言う間に綺麗に開口し目的は速やかに達成

対象商品 : 10252602
2024-02-01
用途: 穴あけ
建設業・工事業

割安な値段でしたがよく切れます。
使いやすい反面、クラッチ付きのドリルでないと怖くて使えません。
素人は使わないです。

対象商品 : 10252645
2023-02-21
用途: スピーカーボックス開口
製造業

ドライバドリル DS18DBSLで使用。
素晴らしい切れ味です。
手で持って作業する場合、片刃よりこのような両刃の方が使いやすく感じました。
直径が大きくなると片刃では無理だと個人的に思いました。

対象商品 : 10252627
2021-12-20
用途: サイディングの開口
リアルブライト電気・ガス・熱供給・水道業

流石に新品だけあって良く切れて使い勝手は良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10252627
2021-01-25
用途: 建材の穴開け
まこと工務店建設業・工事業

円形の大きさを蝶ネジで変えやすく使用しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10252602
2019-05-15
用途: 設備部品の穴開け追加工

今まで使用していた自由錐は150mmまでの穴径で、大きさが
足りないため購入しました。使用勝手も良く、満足です。

対象商品 : 10252627
2019-02-11
用途: FRP
農・林・水産業

高かったけど、これを買っておけば、間違いなしですね!
大口径ならホールソーを買うより便利です!
ただドリルは 本体はパワーがないと使い物になりませんが。

対象商品 : 10252627
2017-05-27
用途: 杉板から円盤形の切り抜き
和田園芸

円盤形の板の製作にホルソーとこの自由鋸を検討して、値段で自由鋸にしました。木工用の替刃に交換して、回転数と垂直に注意すればホルソーと同じくらいきれいにカットできました。
また、径も自由に調整できるところがいいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする