※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
ステンレス 豆ブロック2車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252682
品番
MB-32W
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
車輪径(Φmm)
32
寸法L(mm)
95
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
49
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番
849-1895
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
質量(g)
320
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
表面処理
(車)バフ研磨
寸法C(mm)
15
使用ロープ径(mm)
〜10
材質(枠)
ステンレス
車溝幅(mm)
11
使用荷重(kN)
1.18