※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 二重リンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10252734 品番 WR-16-13
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24

手軽に連結作業ができます。

寸法L(mm)13 寸法D(mm)1.6 使用荷重(kN)0.03 用途キーホルダやチェーンの端末金具として トラスコ品番849-3191 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1.4 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252743
2025-09-29
用途:
キーホルダー用。
その他業種

キーホルダー用に購入。問題なく使えています。
単体で安く売っていてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする