※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 二重リンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252743
品番
WR-12-14
参考基準価格(税別)
¥24
販売価格(税込)
¥18
販売価格(税別)
¥
16
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
寸法L(mm)
14
寸法D(mm)
1.2
使用荷重(kN)
0.01
用途
キーホルダやチェーンの端末金具として
トラスコ品番
849-3188
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
0.8
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨