※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 二重リンク 内径15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252768
品番
WR-16-15
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
トラスコ品番
849-3192
質量(g)
1.6
寸法D(mm)
1.6
使用荷重(kN)
0.02
用途
キーホルダやチェーンの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リンク
寸法L(mm)
15
表面処理(本体)
バレル研磨