自在鋸 木工用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10252776 品番K-411
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます
刃は作業に応じて120〜220mmまでスライド調節可能
'93年 日本DIY協会会長賞 受賞

刃渡り(mm)200 用途中目:木材・ベニヤ板などに 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(中目)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252776
2023-03-11
用途:
ベニヤ板に複雑な切断に使います。
ユニ興産株式会社 様 (不動産業)

使いやすく手軽で便利だと思いました。大事にしていきます。

対象商品:
10252776
2019-09-23
用途:
コンセント穴

切りやすい長さ調整が出来て助かります 以前と違い止めネジが弱くなっているのが気になるところ

対象商品:
10252776
2018-01-14
用途:
壁裏の穴開け
教育・研究機関

壁の中の深い位置に配線用の穴を開けるのに使用。長い柄であるにも拘わらず、鋸引き作業ができた。細長いのに曲がったり割れたりしなかったことはすばらしい。
 新品で切れ味は悪くはなかったが、長い刃の先の方で切る必要があったので、力が伝わりにくく、切れ味は満足とは言えない。先の方では力が伝わりにくいのでやむを得ない。
 改善希望としては、刃を「引き刃」にすることである。現状は押しと引きと対象になっているが、切れ味を良くするには、引き刃(または押し刃)にした方が良い。そうすれば、先の方でも引くはが伝わるので、切れ味が良くなると思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする