※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 二重リンク 内径8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10252874 品番 WR-8-8
参考基準価格(税別)¥15 販売価格(税込) ¥14
販売価格(税別)
13

手軽に連結作業ができます。

トラスコ品番849-3202 質量(g)0.2 寸法D(mm)0.8 使用荷重(kN)0.005 用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする