※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 板シャックル 長さ22.5mm内幅11.5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252935
品番
YS-5
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3244
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
11
寸法L(mm)
22.5
ねじ径
M5
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12.5
使用荷重(kN)
0.69