※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 板シャックル 長さ27mm内幅15mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252944
品番
YS-6
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3245
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
22
寸法L(mm)
27
ねじ径
M6
寸法d(mm)
14.5
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
15
使用荷重(kN)
0.88