※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 板シャックル 長さ48mm内幅21mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252953
品番
YS-8
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3246
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
56
寸法L(mm)
48
ねじ径
M8
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
4
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
21
使用荷重(kN)
1.18