水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252987
品番
B-388
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-1003
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
98
寸法L(mm)
90
ねじ径
W1/4
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
74
寸法L2(mm)
205
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
1.96