※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10253032
品番
TB-8E 316
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
寸法L(mm)
120
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
14
寸法L1(mm)
190
寸法A(mm)
60
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2942
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
195
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
95
寸法L2(mm)
280
寸法W(mm)
21
使用荷重(kN)
2.94