※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径3分
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253048
品番
TB-9E 316
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2952
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
300
寸法L(mm)
150
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
15
寸法L1(mm)
245
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
8.3
寸法B(mm)
122
寸法L2(mm)
345
寸法W(mm)
26
使用荷重(kN)
4.41