※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253066
品番
TB-16E 316
参考基準価格(税別)
¥22,890
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
寸法L(mm)
250
ねじ径
W5/8
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
360
寸法A(mm)
120
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2902
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
1
寸法D(mm)
14.5
寸法B(mm)
183
寸法L2(mm)
570
寸法W(mm)
40
使用荷重(kN)
8.82