※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 捻子径2分
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253102
品番
B-380
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途
ワイヤーロープの張り具合を調節します
トラスコ品番
849-0998
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
96
寸法L(mm)
90
ねじ径
W-1/4
寸法L1(mm)
141
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
75
寸法L2(mm)
200
寸法W(mm)
19
参考使用荷重(kN)
0.78